Motion
BREU150
Embrague de leva - Serie BREU, diámetro interior de 150 mm, capacidad de par de torsión de 25009.2 pies-lbs
Artículo MI #06164227
No. Fabricante BREU150
Precio115,082.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie BREU, diámetro interior de 150 mm, capacidad de par de torsión de 25009.2 pies-lbs
Artículo MI #06164227
No. Fabricante BREU150
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
Precio115,082.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    150 mm
  • Tamaño del orificio
    5.9060 pulg., 150 mm
  • Tamaño del chavetero
    36 mm x 8.40 mm
  • Ancho exterior
    9.6850 pulg.;246 mm
  • Ancho general
    9.6850 pulg., 246 mm
  • Peso
    319 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Retroceso, exceso de marcha
  • Número de Upc del fabricante
    097039249180
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1300 rpm
  • Serie
    BREU
  • Capacidad de par
    25009.2 pies-libras
  • UPC_NO
    097039249180

Descripción general

Descripción del fabricante
BREU150 BREU150 EMBRAGUE DE LEVA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos