Motion
BREU30
Embrague de leva - Serie BREU, diámetro interior de 30 mm, capacidad de par de torsión de 447.7 pies-lbs
Artículo MI #06164228
No. Fabricante BREU30
Precio6,597.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie BREU, diámetro interior de 30 mm, capacidad de par de torsión de 447.7 pies-lbs
Artículo MI #06164228
No. Fabricante BREU30
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
Precio6,597.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Tamaño del orificio
    1.1810 pulg., 30 mm
  • Tamaño del chavetero
    8 mm x 3.30 mm
  • Ancho exterior
    2.9920 pulg.;76 mm
  • Ancho general
    2.9920 pulg., 76 mm
  • Peso
    5.940 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Retroceso, exceso de marcha
  • Número de Upc del fabricante
    097039957870
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    3600 rpm
  • Serie
    BREU
  • Capacidad de par
    447.7 pies-libras
  • UPC_NO
    097039957870

Descripción general

Descripción del fabricante
BREU30 EMBRAGUE DE LA LEVA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos