Motion
BREU50
Embrague de leva - Serie BREU, diámetro interior de 50 mm, capacidad de par de torsión de 1264.9 pies-lbs
Artículo MI #06164232
No. Fabricante BREU50
Precio10,603.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie BREU, diámetro interior de 50 mm, capacidad de par de torsión de 1264.9 pies-lbs
Artículo MI #06164232
No. Fabricante BREU50
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
Precio10,603.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Tamaño del orificio
    1.9690 pulg., 50 mm
  • Tamaño del chavetero
    14 mm x 3.80 mm
  • Ancho exterior
    3.7010 pulg.;94 mm
  • Ancho general
    3.7010 pulg., 94 mm
  • Peso
    16.720 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Desbordamiento, backstopping
  • Número de Upc del fabricante
    097039957931
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    3600 rpm
  • Serie
    BREU
  • Capacidad de par
    1264.9 pies-libras
  • UPC_NO
    097039957931

Descripción general

Descripción del fabricante
BREU50 EMBRAGUE DE LA LEVA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos