Motion
BREU55
Embrague de leva - Serie BREU, diámetro interior de 55 mm, capacidad de par de torsión de 1445.6 pies-lbs
Artículo MI #06164233
No. Fabricante BREU55
Precio11,330.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie BREU, diámetro interior de 55 mm, capacidad de par de torsión de 1445.6 pies-lbs
Artículo MI #06164233
No. Fabricante BREU55
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
Precio11,330.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    55 mm
  • Tamaño del orificio
    2.1650 pulg., 55 mm
  • Tamaño del chavetero
    16 mm x 4.30 mm
  • Ancho exterior
    4.0940 pulg.;104 mm
  • Ancho general
    4.0940 pulg., 104 mm
  • Peso
    19.580 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Retroceso, exceso de marcha
  • Número de Upc del fabricante
    097039957948
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    3600 rpm
  • Serie
    BREU
  • Capacidad de par
    1445.6 pies-libras
  • UPC_NO
    097039957948

Descripción general

Descripción del fabricante
BREU55 EMBRAGUE DE LA LEVA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo