Motion
BREU80
Embrague de leva - Serie BREU, diámetro interior de 80 mm, capacidad de par de torsión de 4806.7 pies-lbs
Artículo MI #06164236
No. Fabricante BREU80
Precio23,215.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie BREU, diámetro interior de 80 mm, capacidad de par de torsión de 4806.7 pies-lbs
Artículo MI #06164236
No. Fabricante BREU80
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
Precio23,215.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Tamaño del orificio
    3.1500 pulg., 80 mm
  • Tamaño del chavetero
    22 mm x 5.40 mm
  • Ancho exterior
    5.6690 pulg.;144 mm
  • Ancho general
    5.6690 pulg., 144 mm
  • Peso
    49.280 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Retroceso, exceso de marcha
  • Número de Upc del fabricante
    097039249128
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    3600 rpm
  • Serie
    BREU
  • Capacidad de par
    4806.7 pies-libras
  • UPC_NO
    097039249128

Descripción general

Descripción del fabricante
BREU80 BREU80 EMBRAGUE DE LEVA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos