Motion
BS30-L
Embrague de leva - Serie BS BS30 - Serie BS50 , 3.5430 pulg., 90 mm de diámetro total, capacidad de par de torsión de 217 pies-lbs
Artículo MI #06164241
No. Fabricante BS30-L
Precio2,821.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie BS BS30 - Serie BS50 , 3.5430 pulg., 90 mm de diámetro total, capacidad de par de torsión de 217 pies-lbs
Artículo MI #06164241
No. Fabricante BS30-L
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
Precio2,821.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2.5200 pulg., 64 mm
  • Diámetro exterior
    3.5430 pulg., 90 mm
  • Diámetro total
    3.5430 pulg., 90 mm
  • Longitud total
    2.5200 pulg., 64 mm
  • Peso
    5.060 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Exceso
  • Arrastrar par
    0.428 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039249074
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    350 rpm
  • Serie
    Serie BS BS30 - BS50
  • Capacidad de par
    217 pies-libras
  • UPC_NO
    097039249074

Descripción general

Descripción del fabricante
BS30-L BS30 PARADA ATRÁS