Motion
BS50-1D
Embrague de leva - Serie BS BS30 - Serie BS50 , 4.9210 pulg., 125 mm de diámetro total, capacidad de par de torsión de 578 pies-lbs
Artículo MI #06164244
No. Fabricante BS50-1D
Precio3,169.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie BS BS30 - Serie BS50 , 4.9210 pulg., 125 mm de diámetro total, capacidad de par de torsión de 578 pies-lbs
Artículo MI #06164244
No. Fabricante BS50-1D
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
Precio3,169.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2.6380 pulg., 67 mm
  • Diámetro exterior
    4.9210 pulg., 125 mm
  • Diámetro total
    4.9210 pulg., 125 mm
  • Longitud total
    2.6380 pulg., 67 mm
  • Peso
    10.340 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Exceso
  • Arrastrar par
    0.723 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039249647
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    300 rpm
  • Serie
    Serie BS BS30 - BS50
  • Capacidad de par
    578 pies-libras
  • UPC_NO
    097039249647

Descripción general

Descripción del fabricante
BS50-1D BS50 PARADA ATRÁS