Motion
BS65-1H
Embrague de leva - Serie BS BS65 - Serie BS75 , 6.2990 pulg., 160 mm de diámetro total, capacidad de par de torsión de 1158 pies-lbs
Artículo MI #06164254
No. Fabricante BS65-1H
Precio3,982.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie BS BS65 - Serie BS75 , 6.2990 pulg., 160 mm de diámetro total, capacidad de par de torsión de 1158 pies-lbs
Artículo MI #06164254
No. Fabricante BS65-1H
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
Precio3,982.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3.5430 pulg., 90 mm
  • Diámetro exterior
    6.2990 pulg., 160 mm
  • Diámetro total
    6.2990 pulg., 160 mm
  • Longitud total
    3.5430 pulg., 90 mm
  • Peso
    28.600 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Exceso
  • Arrastrar par
    2.891 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039249845
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    340 rpm
  • Serie
    Serie BS BS65 - BS75
  • Capacidad de par
    1158 pies-libras
  • UPC_NO
    097039249845

Descripción general

Descripción del fabricante
BS65-1H BS65 PARADA ATRÁS