Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3.5430 pulg., 90 mm
- Diámetro exterior6.6930 pulg., 170 mm
- Diámetro total6.6930 pulg., 170 mm
- Longitud total3.5430 pulg., 90 mm
- Peso32.340 lb
Detalles
- Aplicación del embragueExceso
- Arrastrar par4.337 pies-lb
- Número de Upc del fabricante097039250476
- Número de orificios de pernos6
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm300 rpm
- SerieSerie BS BS65 - BS75
- Capacidad de par1807 pies-libras
- UPC_NO097039250476