Motion
BS75-75
Embrague de leva - Serie BS BS65 - Serie BS75 , 6.6930 pulg., 170 mm de diámetro total, capacidad de par de torsión de 1807 pies-lbs
Artículo MI #06164282
No. Fabricante BS75-75
Precio5,034.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie BS BS65 - Serie BS75 , 6.6930 pulg., 170 mm de diámetro total, capacidad de par de torsión de 1807 pies-lbs
Artículo MI #06164282
No. Fabricante BS75-75
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
Precio5,034.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3.5430 pulg., 90 mm
  • Diámetro exterior
    6.6930 pulg., 170 mm
  • Diámetro total
    6.6930 pulg., 170 mm
  • Longitud total
    3.5430 pulg., 90 mm
  • Peso
    32.340 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Exceso
  • Arrastrar par
    4.337 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039981141
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    300 rpm
  • Serie
    Serie BS BS65 - BS75
  • Capacidad de par
    1807 pies-libras
  • UPC_NO
    097039981141

Descripción general

Descripción del fabricante
BS75-75 BS75 PARADA TRASERA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos