Motion
BS85-70
Embrague de leva - Serie BS BS85 - Serie BS135 , 8.2680 pulg., 210 mm de diámetro total, capacidad de par de torsión de 4336.9 pies-lbs
Artículo MI #06164293
No. Fabricante BS85-70
Precio7,776.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie BS BS85 - Serie BS135 , 8.2680 pulg., 210 mm de diámetro total, capacidad de par de torsión de 4336.9 pies-lbs
Artículo MI #06164293
No. Fabricante BS85-70
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
Precio7,776.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4.5280 pulg., 115 mm
  • Diámetro exterior
    8.2680 pulg., 210 mm
  • Diámetro total
    8.2680 pulg., 210 mm
  • Longitud total
    4.5280 pulg., 115 mm
  • Peso
    59.840 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Exceso
  • Arrastrar par
    5.782 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039870087
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    300 rpm
  • Serie
    Serie BS BS85 - BS135
  • Capacidad de par
    4336.9 pies-libras
  • UPC_NO
    097039870087

Descripción general

Descripción del fabricante
BS85-70 BS85 PARADA TRASERA