Motion
BS95-2P
Embrague de leva - Serie BS BS85 - Serie BS135 , 9.0550 pulg., 230 mm de diámetro total, capacidad de par de torsión de 5782.5 pies-lbs
Artículo MI #06164303
No. Fabricante BS95-2P
Precio8,951.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie BS BS85 - Serie BS135 , 9.0550 pulg., 230 mm de diámetro total, capacidad de par de torsión de 5782.5 pies-lbs
Artículo MI #06164303
No. Fabricante BS95-2P
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
Precio8,951.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4.5280 pulg., 115 mm
  • Diámetro exterior
    9.0550 pulg., 230 mm
  • Diámetro total
    9.0550 pulg., 230 mm
  • Longitud total
    4.5280 pulg., 115 mm
  • Peso
    70.840 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Exceso
  • Arrastrar par
    7.228 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039689122
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    250 rpm
  • Serie
    Serie BS BS85 - BS135
  • Capacidad de par
    5782.5 pies-libras
  • UPC_NO
    097039689122

Descripción general

Descripción del fabricante
BS95-2P BS95 PARADA ATRÁS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos