Motion
BSEU25-25

Tsubaki (UST)
BSEU25-25

Embrague de leva - Serie BSEU, diámetro interior de 25 mm, 3.2680 pulg., diámetro total de 83 mm, capacidad de par de torsión de 159 ft-lbs
Artículo MI #06164314
No. Fabricante BSEU25-25
Precio825.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
BSEU25-25

Embrague de leva - Serie BSEU, diámetro interior de 25 mm, 3.2680 pulg., diámetro total de 83 mm, capacidad de par de torsión de 159 ft-lbs
Artículo MI #06164314
No. Fabricante BSEU25-25
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
Precio825.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Tamaño del orificio
    0.9840 pulg., 25 mm
  • Tamaño del chavetero
    8 mm x 3.30 mm
  • Ancho exterior
    0.4720 pulg.;12 mm
  • Diámetro exterior
    3.2680 pulg., 83 mm
  • Diámetro total
    83 mm, 3.2680 pulg.
  • Ancho general
    0.4720 pulg., 12 mm
  • Peso
    2.200 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Retroceso
  • Número de Upc del fabricante
    097039150929
  • Serie
    BSEU
  • Capacidad de par
    159 pies-libras
  • UPC_NO
    097039150929

Descripción general

Descripción del fabricante
BSEU25-25 BSEU25-25 PARADA TRASERA