Motion
BSEU40-20

Tsubaki (UST)
BSEU40-20

Embrague de leva - Serie BSEU, diámetro interior de 20 mm, 4.6460 pulg., diámetro total de 118 mm, capacidad de par de torsión de 1062 ft-lbs
Artículo MI #06164315
No. Fabricante BSEU40-20
Precio1,133.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
BSEU40-20

Embrague de leva - Serie BSEU, diámetro interior de 20 mm, 4.6460 pulg., diámetro total de 118 mm, capacidad de par de torsión de 1062 ft-lbs
Artículo MI #06164315
No. Fabricante BSEU40-20
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
Precio1,133.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Tamaño del orificio
    0.7870 pulg., 20 mm
  • Tamaño del chavetero
    6 mm x 2.80 mm
  • Ancho exterior
    0.5910 pulg.;15 mm
  • Diámetro exterior
    4.6460 pulg., 118 mm
  • Diámetro total
    4.6460 pulg., 118 mm
  • Ancho general
    0.5910 pulg., 15 mm
  • Peso
    8.360 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Retroceso
  • Número de Upc del fabricante
    097039684721
  • Serie
    BSEU
  • Capacidad de par
    1062 pies-libras
  • UPC_NO
    097039684721

Descripción general

Descripción del fabricante
BSEU40-20 BSEU40-20 PARADA TRASERA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos