Motion
BSEU70-70

Tsubaki (UST)
BSEU70-70

Embrague de leva - Serie BSEU, diámetro interior de 70 mm, 6.4960 pulg., diámetro total de 165 mm, capacidad de par de torsión de 2316 ft-lbs
Artículo MI #06164325
No. Fabricante BSEU70-70
Precio2,093.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
BSEU70-70

Embrague de leva - Serie BSEU, diámetro interior de 70 mm, 6.4960 pulg., diámetro total de 165 mm, capacidad de par de torsión de 2316 ft-lbs
Artículo MI #06164325
No. Fabricante BSEU70-70
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
Precio2,093.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Tamaño del orificio
    2.7560 pulg., 70 mm
  • Tamaño del chavetero
    20 mm x 4.90 mm
  • Ancho exterior
    0.7870 pulg.;20 mm
  • Diámetro exterior
    6.4960 pulg., 165 mm
  • Diámetro total
    6.4960 pulg., 165 mm
  • Ancho general
    0.7870 pulg., 20 mm
  • Peso
    16.720 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Retroceso
  • Número de Upc del fabricante
    097039684776
  • Serie
    BSEU
  • Capacidad de par
    2316 pies-libras
  • UPC_NO
    097039684776

Descripción general

Descripción del fabricante
BSEU70-70 BSEU70-70 PARADA TRASERA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos