Motion
MZ15-H
Embrague de leva - Serie MZ, diámetro de orificio de 0.5000 pulg., diámetro total de 2.6770 pulg., 68 mm, capacidad de par de torsión de 137.2 pies-lbs
Artículo MI #06164536
No. Fabricante MZ15-H
Precio2,119.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie MZ, diámetro de orificio de 0.5000 pulg., diámetro total de 2.6770 pulg., 68 mm, capacidad de par de torsión de 137.2 pies-lbs
Artículo MI #06164536
No. Fabricante MZ15-H
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
Precio2,119.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.5000 pulg., 12.70 mm
  • Tamaño del chavetero
    1/8 pulg. x 1/16 pulg.
  • Ancho exterior
    2.4410 pulg.;62 mm
  • Diámetro exterior
    2.6770 pulg., 68 mm
  • Diámetro total
    2.6770 pulg., 68 mm
  • Ancho general
    2.4410 pulg., 62 mm
  • Peso
    3.080 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Exceso
  • Arrastrar par
    0.148 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039254498
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    900 rpm
  • Serie
    MZ
  • Capacidad de par
    137.2 pies-libras
  • UPC_NO
    097039254498

Descripción general

Descripción del fabricante
MZ15-H MZ15 EMBRAGUE DE LEVA