Motion
MZ20-L
Embrague de leva - Serie MZ, diámetro de orificio de 0.7500 pulg., diámetro total de 3.1500 pulg., 80 mm, capacidad de par de torsión de 238.2 pies-lbs
Artículo MI #06164540
No. Fabricante MZ20-L
Precio2,365.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie MZ, diámetro de orificio de 0.7500 pulg., diámetro total de 3.1500 pulg., 80 mm, capacidad de par de torsión de 238.2 pies-lbs
Artículo MI #06164540
No. Fabricante MZ20-L
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
Precio2,365.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.7500 pulg., 19.05 mm
  • Tamaño del chavetero
    3/16 pulg. x 3/32 pulg.
  • Ancho exterior
    2.6380 pulg.;67 mm
  • Diámetro exterior
    3.1500 pulg., 80 mm
  • Diámetro total
    3.1500 pulg., 80 mm
  • Ancho general
    2.6380 pulg., 67 mm
  • Peso
    4.400 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Exceso
  • Arrastrar par
    0.214 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039254528
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    700 rpm
  • Serie
    MZ
  • Capacidad de par
    238.2 pies-libras
  • UPC_NO
    097039254528

Descripción general

Descripción del fabricante
MZ20-L MZ20 EMBRAGUE DE LEVA