Motion
MZ30-22
Embrague de leva - Serie MZ, diámetro interior de 22 mm, 3.9370 pulg., diámetro total de 100 mm, capacidad de par de torsión de 542.1 pies-lbs
Artículo MI #06164542
No. Fabricante MZ30-22
Precio3,218.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie MZ, diámetro interior de 22 mm, 3.9370 pulg., diámetro total de 100 mm, capacidad de par de torsión de 542.1 pies-lbs
Artículo MI #06164542
No. Fabricante MZ30-22
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
Precio3,218.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    22 mm
  • Tamaño del orificio
    0.8661 pulg., 22 mm
  • Tamaño del chavetero
    6 mm x 2.80 mm
  • Ancho exterior
    3.2280 pulg.;82 mm
  • Diámetro exterior
    3.9370 pulg., 100 mm
  • Diámetro total
    3.9370 pulg., 100 mm
  • Ancho general
    3.2280 pulg., 82 mm
  • Peso
    8.140 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Exceso
  • Arrastrar par
    0.288 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039674821
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    500 rpm
  • Serie
    MZ
  • Capacidad de par
    542.1 pies-libras
  • UPC_NO
    097039674821

Descripción general

Descripción del fabricante
MZ30-22 MZ30 EMBRAGUE DE LEVA