Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno31.7500 mm
- Tamaño del orificio1.2500 pulg., 31.75 mm
- Tamaño del chavetero1/4 pulg. x 1/8 pulg.
- Ancho exterior3.4250 pulg.;87 mm
- Diámetro exterior4.3310 pulg., 110 mm
- Diámetro total4.3310 pulg., 110 mm
- Ancho general3.4250 pulg., 87 mm
- Peso10.560 lb
Detalles
- Aplicación del embragueExceso
- Arrastrar par0.361 pies-lb
- Número de Upc del fabricante097039254559
- Carrera exterior de sobrecarrera Rpm300 rpm
- SerieMZ
- Capacidad de par796.6 pies-libras
- UPC_NO097039254559
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Serie de elevadores Tusbaki Workhorse PremiumDiseñado para ser el caballo de batalla del segmento de los elevadores industriales. Utiliza aceros de primera calidad en todo el producto, combinados con tratamientos térmicos patentados y controlados con precisión, para garantizar la fiabilidad líder del mercado.
Ver la documentación
Cadena de la serie Tsubaki TitanLa cadena Titan integra los últimos avances de la investigación y el desarrollo de Tsubaki para aumentar la vida útil de las cadenas de rodillos en entornos de alta velocidad y hostiles.
Ver la documentación
Supercadena de acero inoxidable TsubakiUn revolucionario avance en acero inoxidable. Acero inoxidable con la resistencia del carbono. La cadena Super Stainless puede sustituir a la cadena de acero al carbono una por una. Esto ayuda a reducir los costos mientras se opera con las mismas cargas que la cadena de acero al carbono estándar.
Ver la documentación
Folleto de potencia y rendimiento para la industria avícola de Tsubaki en EE. UU.En el mundo actual, la industria avícola desempeña un papel fundamental como una fuente significativa de alimentos asequibles y ricos en proteínas para miles de millones de personas en todo el mundo.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de la industria de manipulación de unidades Tsubaki
Cuando se trata de los sistemas de clasificación avanzados que ofrecen operaciones de distribución y cumplimiento automatizadas eficientes para minoristas, fabricantes y proveedores de logística de todo el mundo,
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.