Motion
MZ45-1H
Embrague de leva - Serie MZ, diámetro de orificio de 1.5000 pulg., diámetro total de 4.9210 pulg., 125 mm, capacidad de par de torsión de 1194.8 pies-lbs
Artículo MI #06164548
No. Fabricante MZ45-1H
Precio4,506.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie MZ, diámetro de orificio de 1.5000 pulg., diámetro total de 4.9210 pulg., 125 mm, capacidad de par de torsión de 1194.8 pies-lbs
Artículo MI #06164548
No. Fabricante MZ45-1H
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
Precio4,506.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Tamaño del chavetero
    3/8 pulg. x 3/16 pulg.
  • Ancho exterior
    3.6220 pulg.;92 mm
  • Diámetro exterior
    4.9210 pulg., 125 mm
  • Diámetro total
    4.9210 pulg., 125 mm
  • Ancho general
    3.6220 pulg., 92 mm
  • Peso
    13.640 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Exceso
  • Arrastrar par
    0.509 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039254566
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    300 rpm
  • Serie
    MZ
  • Capacidad de par
    1194.8 pies-libras
  • UPC_NO
    097039254566

Descripción general

Descripción del fabricante
MZ45-1H MZ45 EMBRAGUE DE LEVA