Motion
MZEU35
Embrague de leva - Serie MZEU, diámetro de orificio de 35 mm, capacidad de par de torsión de 748.6 ft-lbs
Artículo MI #06164566
No. Fabricante MZEU35
Precio2,567.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie MZEU, diámetro de orificio de 35 mm, capacidad de par de torsión de 748.6 ft-lbs
Artículo MI #06164566
No. Fabricante MZEU35
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
Su precio$2,567.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Tamaño del orificio
    1.3780 pulg., 35 mm
  • Tamaño del chavetero
    10 mm x 3.30 mm
  • Ancho exterior
    2.9130 pulg.;74 mm
  • Ancho general
    2.9130 pulg., 74 mm
  • Peso
    7.040 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Indexación
  • Arrastrar par
    0.361 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039967718
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    300 rpm
  • Serie
    MZEU
  • Capacidad de par
    748.6 pies-libras
  • UPC_NO
    097039967718

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU35 EMBRAGUE DE LA LEVA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos