Motion
MZEU40
Embrague de leva - Serie MZEU, diámetro de orificio de 40 mm, capacidad de par de torsión de 995.7 ft-lbs
Artículo MI #06164567
No. Fabricante MZEU40
Precio3,026.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie MZEU, diámetro de orificio de 40 mm, capacidad de par de torsión de 995.7 ft-lbs
Artículo MI #06164567
No. Fabricante MZEU40
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
Su precio$3,026.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Tamaño del orificio
    40 mm, 1.5750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    12 mm x 3.30 mm
  • Ancho exterior
    3.3860 pulg.;86 mm
  • Ancho general
    3.3860 pulg., 86 mm
  • Peso
    10.560 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Indexación
  • Arrastrar par
    0.435 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039254672
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    300 rpm
  • Serie
    MZEU
  • Capacidad de par
    995.7 pies-libras
  • UPC_NO
    097039254672

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU40 MZEU40 EMBRAGUE DE LEVA