Motion
MZEU55
Embrague de leva - Serie MZEU, diámetro de orificio de 55 mm, capacidad de par de torsión de 1770.1 ft-lbs
Artículo MI #06164570
No. Fabricante MZEU55
Precio7,086.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie MZEU, diámetro de orificio de 55 mm, capacidad de par de torsión de 1770.1 ft-lbs
Artículo MI #06164570
No. Fabricante MZEU55
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
Precio7,086.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    55 mm
  • Tamaño del orificio
    2.1650 pulg., 55 mm
  • Tamaño del chavetero
    16 mm x 4.30 mm
  • Ancho exterior
    4.0940 pulg.;104 mm
  • Ancho general
    4.0940 pulg., 104 mm
  • Peso
    20.900 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Indexación
  • Arrastrar par
    0.649 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039254764
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    250 rpm
  • Serie
    MZEU
  • Capacidad de par
    1770.1 pies-libras
  • UPC_NO
    097039254764

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU55 MZEU55 EMBRAGUE DE LEVA