Motion
MZEU60
Embrague de leva - Serie MZEU, diámetro de orificio de 60 mm, capacidad de par de torsión de 2175.8 ft-lbs
Artículo MI #06164571
No. Fabricante MZEU60
Precio8,118.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie MZEU, diámetro de orificio de 60 mm, capacidad de par de torsión de 2175.8 ft-lbs
Artículo MI #06164571
No. Fabricante MZEU60
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
Precio8,118.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Tamaño del orificio
    2.3620 pulg., 60 mm
  • Tamaño del chavetero
    18 mm x 4.40 mm
  • Ancho exterior
    4.4880 pulg.;114 mm
  • Ancho general
    4.4880 pulg., 114 mm
  • Peso
    27.060 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Indexación
  • Arrastrar par
    0.723 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039254788
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    250 rpm
  • Serie
    MZEU
  • Capacidad de par
    2175.8 pies-libras
  • UPC_NO
    097039254788

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU60 MZEU60 EMBRAGUE DE LEVA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos