Motion
MZEU100E3

Tsubaki (UST)
MZEU100E3

Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 100 mm, capacidad de torsión de 12981 ft-lbs
Artículo MI #06164668
No. Fabricante MZEU100E3
Precio6,560.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
MZEU100E3

Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 100 mm, capacidad de torsión de 12981 ft-lbs
Artículo MI #06164668
No. Fabricante MZEU100E3
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
Precio6,560.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Tamaño del orificio
    3.9370 pulg., 100 mm
  • Longitud
    7.1650 pulg., 182 mm
  • Longitud total
    7.1650 pulg., 182 mm
  • Peso
    148.3 lb

Detalles

  • Arrastrar par
    3.18 pies-lb
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    400 r/min
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    130 rpm
  • Serie
    MZEU
  • Capacidad de par
    12981 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU100E3 MZEU100 E3 BRAZO DE PAR