Motion
MZEU12E4
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 12 mm, capacidad de torsión de 44 ft-lbs
Artículo MI #06164675
No. Fabricante MZEU12E4
Price$652.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 12 mm, capacidad de torsión de 44 ft-lbs
Artículo MI #06164675
No. Fabricante MZEU12E4
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
Price$652.39/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Tamaño del orificio
    0.4720 pulg., 12 mm
  • Longitud
    2.0870 pulg., 53 mm
  • Longitud total
    2.0870 pulg., 53 mm
  • Peso
    2.2 lb

Details

  • Arrastrar par
    0.15 pies-lb
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    2000 r/min
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    1000 rpm
  • Serie
    MZEU
  • Capacidad de par
    44 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU12E4 MZEU12 E4 CUBIERTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo