Motion
MZEU12E5
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 12 mm, capacidad de torsión de 44 ft-lbs
Artículo MI #06164676
No. Fabricante MZEU12E5
Precio363.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 12 mm, capacidad de torsión de 44 ft-lbs
Artículo MI #06164676
No. Fabricante MZEU12E5
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
Precio363.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Tamaño del orificio
    0.4720 pulg., 12 mm
  • Longitud
    1.6540 pulg., 42 mm
  • Longitud total
    1.6540 pulg., 42 mm
  • Peso
    1.1 lb

Detalles

  • Arrastrar par
    0.15 pies-lb
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    2000 r/min
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    1000 rpm
  • Serie
    MZEU
  • Capacidad de par
    44 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU12E5 MZEU12 E5 JUEGO DE BRIDA