Motion
MZEU130E7

Tsubaki (UST)
MZEU130E7

Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 130 mm, capacidad de torsión de 18070 ft-lbs
Artículo MI #06164683
No. Fabricante MZEU130E7
Precio5,895.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
MZEU130E7

Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 130 mm, capacidad de torsión de 18070 ft-lbs
Artículo MI #06164683
No. Fabricante MZEU130E7
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
Precio5,895.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    130 mm
  • Tamaño del orificio
    5.1180 pulg., 130 mm
  • Longitud
    8.4250 pulg., 214 mm
  • Longitud total
    8.4250 pulg., 214 mm
  • Peso
    154 lb

Detalles

  • Arrastrar par
    4.99 pies-lb
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    320 r/min
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    110 rpm
  • Serie
    MZEU
  • Capacidad de par
    18070 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU130E7 MZEU130 E7 JUEGO DE BRIDA