Motion
MZEU150E7

Tsubaki (UST)
MZEU150E7

Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 150 mm, capacidad de torsión de 24930 ft-lbs
Artículo MI #06164689
No. Fabricante MZEU150E7
Precio17,480.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
MZEU150E7

Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 150 mm, capacidad de torsión de 24930 ft-lbs
Artículo MI #06164689
No. Fabricante MZEU150E7
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
Precio17,480.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    150 mm
  • Tamaño del orificio
    5.9060 pulg., 150 mm
  • Longitud
    9.6850 pulg., 246 mm
  • Longitud total
    9.6850 pulg., 246 mm
  • Peso
    322 lb

Detalles

  • Arrastrar par
    6 pies-lb
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    240 r/min
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    80 rpm
  • Serie
    MZEU
  • Capacidad de par
    24930 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU150E7 MZEU150 E7 JUEGO DE BRIDA