Motion
MZEU15E4
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 15 mm, capacidad de torsión de 74 ft-lbs
Artículo MI #06164693
No. Fabricante MZEU15E4
Precio681.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 15 mm, capacidad de torsión de 74 ft-lbs
Artículo MI #06164693
No. Fabricante MZEU15E4
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
Precio681.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    15 mm
  • Tamaño del orificio
    0.5910 pulg., 15 mm
  • Longitud
    2.6770 pulg., 68 mm
  • Longitud total
    2.6770 pulg., 68 mm
  • Peso
    428.6 lb

Detalles

  • Arrastrar par
    0.15 pies-lb
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1800 r/min
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    900 rpm
  • Serie
    MZEU
  • Capacidad de par
    74 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU15E4 MZEU15 E4 CUBIERTA