Motion
MZEU20E5
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 20 mm, capacidad de torsión de 181 ft-lbs
Artículo MI #06164700
No. Fabricante MZEU20E5
Precio478.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 20 mm, capacidad de torsión de 181 ft-lbs
Artículo MI #06164700
No. Fabricante MZEU20E5
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
Precio478.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Tamaño del orificio
    0.7870 pulg., 20 mm
  • Longitud
    2.2440 pulg., 57 mm
  • Longitud total
    2.2440 pulg., 57 mm
  • Peso
    2.6 lb

Detalles

  • Arrastrar par
    0.21 pies-lb
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1600 r/min
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    700 rpm
  • Serie
    MZEU
  • Capacidad de par
    181 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU20E5 MZEU20 E5 JUEGO DE BRIDA