Motion
MZEU25E5
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 25 mm, capacidad de torsión de 313 ft-lbs
Artículo MI #06164706
No. Fabricante MZEU25E5
Precio502.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 25 mm, capacidad de torsión de 313 ft-lbs
Artículo MI #06164706
No. Fabricante MZEU25E5
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
Precio502.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Tamaño del orificio
    0.9840 pulg., 25 mm
  • Longitud
    2.3620 pulg., 60 mm
  • Longitud total
    2.3620 pulg., 60 mm
  • Peso
    4 lb

Detalles

  • Arrastrar par
    0.24 pies-lb
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1600 r/min
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    600 rpm
  • Serie
    MZEU
  • Capacidad de par
    313 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU25E5 MZEU25 E5 JUEGO DE BRIDA