Motion
MZEU30E2
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 30 mm, capacidad de torsión de 542 ft-lbs
Artículo MI #06164709
No. Fabricante MZEU30E2
Precio480.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 30 mm, capacidad de torsión de 542 ft-lbs
Artículo MI #06164709
No. Fabricante MZEU30E2
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
Precio480.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Tamaño del orificio
    1.1810 pulg., 30 mm
  • Longitud
    2.6770 pulg., 68 mm
  • Longitud total
    2.6770 pulg., 68 mm
  • Peso
    9 lb

Detalles

  • Arrastrar par
    0.29 pies-lb
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1500 r/min
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    500 rpm
  • Serie
    MZEU
  • Capacidad de par
    542 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU30E2 MZEU30 E2 JUEGO DE BRIDA