Motion
MZEU35E7
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 35 mm, capacidad de torsión de 749 ft-lbs
Artículo MI #06164719
No. Fabricante MZEU35E7
Precio681.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 35 mm, capacidad de torsión de 749 ft-lbs
Artículo MI #06164719
No. Fabricante MZEU35E7
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
Precio681.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Tamaño del orificio
    1.3780 pulg., 35 mm
  • Longitud
    2.9130 pulg., 74 mm
  • Longitud total
    2.9130 pulg., 74 mm
  • Peso
    7 lb

Detalles

  • Arrastrar par
    0.36 pies-lb
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1400 r/min
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    300 rpm
  • Serie
    MZEU
  • Capacidad de par
    749 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU35E7 MZEU35 E7 JUEGO DE BRIDA