Motion
MZEU40E4
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 40 mm, capacidad de torsión de 996 ft-lbs
Artículo MI #06164723
No. Fabricante MZEU40E4
Precio997.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 40 mm, capacidad de torsión de 996 ft-lbs
Artículo MI #06164723
No. Fabricante MZEU40E4
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
Precio997.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Tamaño del orificio
    1.5750 pulg., 40 mm
  • Longitud
    4.1340 pulg., 105 mm
  • Longitud total
    4.1340 pulg., 105 mm
  • Peso
    17.2 lb

Detalles

  • Arrastrar par
    0.4 pies-lb
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1400 r/min
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    300 rpm
  • Serie
    MZEU
  • Capacidad de par
    996 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU40E4 MZEU40 E4 CUBIERTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos