Motion
MZEU45E4
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 45 mm, capacidad de torsión de 1195 ft-lbs
Artículo MI #06164729
No. Fabricante MZEU45E4
Precio1,170.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 45 mm, capacidad de torsión de 1195 ft-lbs
Artículo MI #06164729
No. Fabricante MZEU45E4
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
Precio1,170.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Tamaño del orificio
    1.7720 pulg., 45 mm
  • Longitud
    4.2520 pulg., 108 mm
  • Longitud total
    4.2520 pulg., 108 mm
  • Peso
    21.1 lb

Detalles

  • Arrastrar par
    0.51 pies-lb
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1400 r/min
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    300 rpm
  • Serie
    MZEU
  • Capacidad de par
    1195 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU45E4 MZEU45 E4 CUBIERTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos