Motion
MZEU50E5
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 50 mm, capacidad de torsión de 1527 ft-lbs
Artículo MI #06164736
No. Fabricante MZEU50E5
Precio850.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 50 mm, capacidad de torsión de 1527 ft-lbs
Artículo MI #06164736
No. Fabricante MZEU50E5
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
Precio850.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Tamaño del orificio
    19690 pulg., 50 mm
  • Longitud
    3.7010 pulg., 94 mm
  • Longitud total
    3.7010 pulg., 94 mm
  • Peso
    18 lb

Detalles

  • Arrastrar par
    0.58 pies-lb
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1300 r/min
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    250 rpm
  • Serie
    MZEU
  • Capacidad de par
    1527 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU50E5 MZEU50 E5 JUEGO DE BRIDA