Motion
MZEU55E3
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 55 mm, capacidad de torsión de 1770 ft-lbs
Artículo MI #06164740
No. Fabricante MZEU55E3
Precio2,065.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 55 mm, capacidad de torsión de 1770 ft-lbs
Artículo MI #06164740
No. Fabricante MZEU55E3
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
Precio2,065.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    55 mm
  • Tamaño del orificio
    2.1650 pulg., 55 mm
  • Longitud
    4.9610 pulg., 126 mm
  • Longitud total
    4.9610 pulg., 126 mm
  • Peso
    33.4 lb

Detalles

  • Arrastrar par
    0.65 pies-lb
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1300 r/min
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    250 rpm
  • Serie
    MZEU
  • Capacidad de par
    1770 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU55E3 MZEU55 E3 BRAZO DE PAR