Motion
MZEU60E1
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 60 mm, capacidad de torsión de 2176 ft-lbs
Artículo MI #06164744
No. Fabricante MZEU60E1
Precio1,352.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 60 mm, capacidad de torsión de 2176 ft-lbs
Artículo MI #06164744
No. Fabricante MZEU60E1
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
Precio1,352.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Tamaño del orificio
    2.3620 pulg., 60 mm
  • Longitud
    4.4880 pulg., 114 mm
  • Longitud total
    4.4880 pulg., 114 mm
  • Peso
    38.9 lb

Detalles

  • Arrastrar par
    0.72 pies-lb
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1200 r/min
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    250 rpm
  • Serie
    MZEU
  • Capacidad de par
    2176 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU60E1 MZEU60 E1 JUEGO DE BRIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos