Motion
MZEU70E4
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 70 mm, capacidad de torsión de 3105 ft-lbs
Artículo MI #06164753
No. Fabricante MZEU70E4
Precio1,970.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 70 mm, capacidad de torsión de 3105 ft-lbs
Artículo MI #06164753
No. Fabricante MZEU70E4
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
Precio1,970.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Tamaño del orificio
    2.7560 pulg., 70 mm
  • Longitud
    6.4760 pulg., 164.50 mm
  • Longitud total
    6.4760 pulg., 164.50 mm
  • Peso
    58.3 lb

Detalles

  • Arrastrar par
    0.94 pies-lb
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1100 r/min
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    250 rpm
  • Serie
    MZEU
  • Capacidad de par
    3105 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU70E4 MZEU70 E4 CUBIERTA