Motion
MZEU70E7
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 70 mm, capacidad de torsión de 3105 ft-lbs
Artículo MI #06164755
No. Fabricante MZEU70E7
Precio1,665.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 70 mm, capacidad de torsión de 3105 ft-lbs
Artículo MI #06164755
No. Fabricante MZEU70E7
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
Precio1,665.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Tamaño del orificio
    2.7560 pulg., 70 mm
  • Longitud
    5.2760 pulg., 134 mm
  • Longitud total
    5.2760 pulg., 134 mm
  • Peso
    39.8 lb

Detalles

  • Arrastrar par
    0.94 pies-lb
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1100 r/min
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    250 rpm
  • Serie
    MZEU
  • Capacidad de par
    3105 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU70E7 MZEU70 E7 JUEGO DE BRIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos