Motion
MZEU80E7
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 80 mm, capacidad de torsión de 3813 ft-lbs
Artículo MI #06164761
No. Fabricante MZEU80E7
Precio2,443.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 80 mm, capacidad de torsión de 3813 ft-lbs
Artículo MI #06164761
No. Fabricante MZEU80E7
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
Precio2,443.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Tamaño del orificio
    3.1500 pulg., 80 mm
  • Longitud
    5.6690 pulg., 144 mm
  • Longitud total
    5.6690 pulg., 144 mm
  • Peso
    50.8 lb

Detalles

  • Arrastrar par
    1.02 pies-lb
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    800 r/min
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    200 rpm
  • Serie
    MZEU
  • Capacidad de par
    3813 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU80E7 MZEU80 E7 JUEGO DE BRIDA