Motion
MZEU90E5
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 90 mm, capacidad de torsión de 8851 ft-lbs
Artículo MI #06164766
No. Fabricante MZEU90E5
Precio5,176.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 90 mm, capacidad de torsión de 8851 ft-lbs
Artículo MI #06164766
No. Fabricante MZEU90E5
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
Precio5,176.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    90 mm
  • Tamaño del orificio
    3.5430 pulg., 90 mm
  • Longitud
    6.2200 pulg., 158 mm
  • Longitud total
    6.2200 pulg., 158 mm
  • Peso
    61.8 lb

Detalles

  • Arrastrar par
    3.47 pies-lb
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    450 r/min
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    150 rpm
  • Serie
    MZEU
  • Capacidad de par
    8851 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU90E5 MZEU90 E5 JUEGO DE BRIDA