Motion
BC1-0314

SKF
BC1-0314

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera
Artículo MI #06164902
No. Fabricante BC1-0314
Precio136.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BC1-0314

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera
Artículo MI #06164902
No. Fabricante BC1-0314
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
Precio136.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    21 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316574845378
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Conjunto de O/R
  • UPC_NO
    7316574845378

Descripción general

Descripción del fabricante
BC1-0314 COJINETE