Especificaciones
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación neumática de servicio ligero
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Presión de funcionamiento del cilindro250 psi
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónRadio de teflón de baja ruptura con bandas de desgaste
- Tipo de puertoNPTF
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio carboxilado
- Material del selloTeflon con nitrilo carboxilado
- SerieSerie Q6
Descripción general
- Características de diseño avanzadas
- Ligero pero resistente
- Creado para durar