Motion
84203
BRITE-MARK® Marcador de cuello rugoso - Blanco, punta mediana
Artículo MI #06165363
No. Fabricante 84203
Precio7.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BRITE-MARK® Marcador de cuello rugoso - Blanco, punta mediana
Artículo MI #06165363
No. Fabricante 84203

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la boquilla
    Medio
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Tipo de marcador
    Permanente
  • Temperatura máxima
    350 °F
  • Temperatura mínima
    0 °F
  • Serie
    BRITE-MARCA(R)
  • Material de la superficie
    Hormigón, tela, vidrio, metal, plástico, caucho, piedra, madera
  • Rango de temperatura
    De 0 °F a 350 °F
  • Estilo de boquilla
    Viñeta
  • UPC_NO
    084353842036

Descripción general

Descripción del fabricante
84203 PINTURA DE CUELLO RUGOSO CON PUNTA DURA BLANCA
  • La boquilla repele el aceite y la grasa y se puede limpiar con un paño; escribe más tiempo con más pintura que los marcadores de pintura de la competencia; la pintura de grado industrial es resistente a los rayos UV y resiste las condiciones extremas en exteriores; secado rápido
  • La pintura a base de aceite resiste las condiciones en interiores y exteriores; el mecanismo de acción de la válvula evita que la pintura en el barril se seque cuando se deja el tapón

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno