Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la boquillaMedio
Detalles
- ColorAmarillo
- Tipo de marcadorPermanente
- Temperatura máxima350 °F
- Temperatura mínima0 °F
- SerieBRITE-MARCA(R)
- Material de la superficieHormigón, tela, vidrio, metal, plástico, caucho, piedra, madera
- Rango de temperaturaDe 0 °F a 350 °F
- Estilo de boquillaViñeta
- UPC_NO084353842043
Descripción general
- La boquilla repele el aceite y la grasa y se puede limpiar con un paño; escribe más tiempo con más pintura que los marcadores de pintura de la competencia; la pintura de grado industrial es resistente a los rayos UV y resiste las condiciones extremas en exteriores; secado rápido
- La pintura a base de aceite resiste las condiciones en interiores y exteriores; el mecanismo de acción de la válvula evita que la pintura en el barril se seque cuando se deja el tapón
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de ITWCampaña promocional de ITW
Ver la documentación
ITW Pro Brands LPS MaxITW Pro Brands LPS Max
Ver la documentación
Protector solar Scrubs de ITW Pro BrandsObtenga más información sobre el protector solar y el protector contra insectos Scrubs de ITW.
Ver la documentación
Loción con protector solar ScrubsSCRUBS Sunscreen Lotion es una loción de protección solar SPF 30+ de amplio espectro en una práctica bolsa de dosis única. La fórmula no grasosa ofrece protección UVA/UVB y no contiene PABA ni aceite.
Ver la documentación
Más recursos
Toallitas desinfectantes en seco para superficies de alimentos
La potente fórmula sin enjuague mata el 99.9 % de las bacterias en contacto con los alimentos surfaces2 en 30 segundos.
ITW Pro Brands FREGUETAS Toallitas Sin Aclarado
Toallitas sin aclarado ITW Pro Brands. SCRUBS NO RINSE Food Surface Disinfectant Wipes simplifica la limpieza, desinfección y desodorización sin necesidad de enjuague posterior.