Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante185
- RPM máximas de salida58.3 rpm
- Par de salida máximo557 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación30:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío9 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío10-1/2 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9-1/2 pulg.
- Peso16.00 lb
Detalles
- Dibujo CADCOCIENTE=30/1|ESTILO=A|FS=56C|OD=2
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-01609
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798985046
- Potencia de entrada máxima0.750 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaIzquierda o derecha
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie180PCX
- EstiloA
- UPC_NO662798985046
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®