Motion
66623333429

Norton Abrasives
66623333429

Cinturón de acabado o lijado Rapid Prep: grano 220 , material de óxido de aluminio, material de refuerzo de nailon, longitud del cinturón 18 , ancho del cinturón 1
Artículo MI #06165834
No. Fabricante 66623333429
Price$26.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66623333429

Cinturón de acabado o lijado Rapid Prep: grano 220 , material de óxido de aluminio, material de refuerzo de nailon, longitud del cinturón 18 , ancho del cinturón 1
Artículo MI #06165834
No. Fabricante 66623333429
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
Price$26.31/each

Especificaciones

Dimensions

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    18
  • Ancho de la correa
    1

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Mezcla
  • Material de apoyo
    Nailon
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    220
  • Cantidad del paquete
    12
  • UPC_NO
    66623333429

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN FINO 66623333429 1" X 18"
  • Una combinación de malla sintética resistente y abrasivo de calidad, unido por un adhesivo resistente a las manchas
  • La construcción abierta de material no tejido permite una acción de corte agresiva y un acabado superficial mejorado, al tiempo que mantiene su característica de no carga
  • Nuevo sistema de resina, adaptado para el sector aeroespacial
  • Sin manchas, incluso en aleaciones con alto contenido de níquel
  • No se cargará sobre aluminio y metales blandos, ya que los productos de la competencia pueden
  • Nuevo método de recubrimiento patentado
  • La capa gruesa de grano a lo largo del producto prolonga la vida útil; el grano no se asienta sobre las fibras, como otros productos de la competencia
  • Retención de formulario ampliada
  • Coste total más bajo de herramientas consumibles por pieza de trabajo
  • Refuerzo de velcro mejorado
  • No vuela sobre las lijadoras giratorias
  • Los discos se asientan más planos en las almohadillas de respaldo, lo que da como resultado un acabado más consistente en aplicaciones DA
  • Aplicaciones: Eliminación de defectos de superficie, rebabas de bordes ligeros, líneas de partición, destellos, óxido, óxidos, corrosión, pinturas y escamas, mezcla de marcas de molinos, marcas de herramientas, bordes irregulares y aplicación de acabados decorativos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo