Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la pinza1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda de esmerilado1-1/2 pulg.
- Peso de la herramienta3.65 lb
Detalles
- Amperaje4.2 A
- Interruptor de bloqueo activado o no bloqueadoInterruptor de bloqueo
- Número de Upc del fabricante885911351676
- Velocidad máxima25000 rpm
- Número de piezas3
- Clasificación de potencia4.2 A
- UPC_NO885911351676
Descripción general
- El motor de 4.2 amperios y 25,000 rpm proporciona alta potencia y velocidad para todas las aplicaciones de esmerilado de 1-1/2"
- La capacidad CA/CC funciona con máquinas de soldadura y generadores para aumentar la productividad y la versatilidad
- Práctico interruptor de paleta con botón de bloqueo para facilitar el agarre
- La pinza de precisión de 1/4" sujeta firmemente todos los accesorios adecuados (manguito reductor de 1/8" como accesorio opcional)
- Este producto se queda sin alimentación de CA/CC